曜日別特売
RCA057T リアカメラ接続アダプター データシステム 48593556

RCA057T リアカメラ接続アダプター データシステム 48593556
RCA057T リアカメラ接続アダプター データシステム 48593556

リアカメラ接続アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード48593556品番RCA057T
参考基準価格(税別)¥7,490販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ
一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。

用途
トヨタ「パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ」装着車のパノラミックビュー映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 小型スイッチでビュー切替が可能。
付属品カメラ接続アダプター、小型切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス×各4、メス×各2)、両面テープ(大小各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
関連資料:(1.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする