曜日別特売
RCH007T リアカメラ入力ハーネス(純正ハーネス活用タイプ) データシステム 48594046

リアカメラ入力ハーネス(純正ハーネス活用タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード48594046品番RCH007T
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】
純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。
リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。

用途
トヨタのオーディオレス車に装備されている車両側の純正(中継)ハーネスを活用。市販のリアカメラを取付しやすくするハーネスです。
付属品フロントハーネス、リアハーネス、RCA変換アダプター×2、エレクトロタップ、取付説明書ケーブル長(mm)【フロントハーネス】2500【リアハーネス】150RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子
関連資料:(1.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする