トライメイト
ワイヤーブラシ3本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
48594825
品番
TR-WBS001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ステンレスブラシ、真鍮ブラシ、ナイロンブラシの3本セットです。頑固な汚れの除去に
用途
ステンレスブラシ:錆落としなどに。
真鍮ブラシ:ワイヤーブラシで傷つきやすい材質の掃除などに。
ナイロンブラシ:傷つきやすい材質の掃除などに。
色
黒・赤・黄