曜日別特売
3300 HOOH 鯉口シャツ 村上被服 48597327

HOOH 鯉口シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード48597327品番3300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ネイビーサイズ4L胸囲(cm)128混率(%)綿100着丈(cm)85裄丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする