曜日別特売
3300 HOOH 鯉口シャツ 村上被服 48597370

HOOH 鯉口シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード48597370品番3300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ネイビーサイズL胸囲(cm)116混率(%)綿100着丈(cm)79裄丈(cm)75.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする