4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ 空気用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5切換方式2位置シングルソレノイド注文コード48597668品番SYJ5120-5GSD-C6-F
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

リード線取出方法グロメット(リード線付(長さ300mm))切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付手動操作方式プッシュターンロック式ドライバ操作形RoHS指令(10物質対応)対応A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
関連資料:カタログ(10.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする