SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ 空気用
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
ポート数
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48597519
SYJ712-5GE-01N
DIN型ターミナル(コネクタ)
ノーマルクローズ
3
なし
ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597528
SYJ712-5MOSD-01-F
M型プラグコネクタ(コネクタなし)
ノーマルクローズ
3
ブラケット付
サージ電圧保護回路付
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597537
SYJ712-5LOSD-01-F
L型プラグコネクタ(コネクタなし)
ノーマルクローズ
3
ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597546
SYJ712-5LNS-01-F
L型プラグコネクタ(リード線なし)
ノーマルクローズ
3
ブラケット付
サージ電圧保護回路付
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597555
SYJ712-5D-01N
DIN型ターミナル(コネクタ付)
ノーマルクローズ
3
なし
ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
8,140
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597564
SYJ712-5LOSD-01
L型プラグコネクタ(コネクタなし)
ノーマルクローズ
3
なし
サージ電圧保護回路付
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597580
SYJ712-5MOSE-01-F
M型プラグコネクタ(コネクタなし)
ノーマルクローズ
3
ブラケット付
サージ電圧保護回路付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597589
SYJ712-5LOZ-01F-F
L型プラグコネクタ(コネクタなし)
ノーマルクローズ
3
ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路付(無属性タイプ)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597598
SYJ712-5MOSE-01
M型プラグコネクタ(コネクタなし)
ノーマルクローズ
3
なし
サージ電圧保護回路付
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597607
SYJ712-5MSD-01
M型プラグコネクタ(リード線なし)
ノーマルクローズ
3
なし
サージ電圧保護回路付
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597616
SYJ712-5DSD-01
DIN型ターミナル(コネクタ付)
ノーマルクローズ
3
なし
サージ電圧保護回路付
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597625
SYJ712-5MNZE-01
M型プラグコネクタ(リード線なし)
ノーマルクローズ
3
なし
ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597634
SYJ712-5MSE-01F
M型プラグコネクタ(リード線なし)
ノーマルクローズ
3
なし
サージ電圧保護回路付
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597650
SYJ712-5D-01-F-Q
M型プラグコネクタ(リード線なし)
ノーマルクローズ
3
ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597659
SYJ5120-5GS-M5-Q
グロメット(リード線付(長さ300mm))
2位置シングルソレノイド
5
ブラケットなし
サージ電圧保護回路付
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597668
SYJ5120-5GSD-C6-F
グロメット(リード線付(長さ300mm))
2位置シングルソレノイド
5
ブラケット付
サージ電圧保護回路付
¥
8,320
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597677
SYJ5120-5GSE-C6-F
グロメット(リード線付(長さ300mm))
2位置シングルソレノイド
5
ブラケット付
サージ電圧保護回路付
¥
8,430
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597686
SYJ5120-5GSD-C4
グロメット(リード線付(長さ300mm))
2位置シングルソレノイド
5
ブラケットなし
サージ電圧保護回路付
¥
8,140
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597695
SYJ5120-5GSD-C4
グロメット(リード線付(長さ300mm))
2位置シングルソレノイド
5
ブラケットなし
サージ電圧保護回路付
¥
8,140
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597704
SYJ5120-5GSD-C4-Q
グロメット(リード線付(長さ300mm))
2位置シングルソレノイド
5
ブラケットなし
サージ電圧保護回路付
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597720
SYJ5120-5GS-C4-Q
グロメット(リード線付(長さ300mm))
2位置シングルソレノイド
5
ブラケットなし
サージ電圧保護回路付
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48597729
SYJ5120-5GSE-C4-Q
グロメット(リード線付(長さ300mm))
2位置シングルソレノイド
5
ブラケットなし
サージ電圧保護回路付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください