曜日別特売
FP6028M メンズストレートパンツ FP6028M ボンマックス 48600993

メンズストレートパンツ FP6028M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
カーキ
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード48600993品番FP6028M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

後ろポケットは耐久性の高い片玉緑仕立てです。
前ファスナー開き&釦留めタイプです。ベルトループ付きです。
物の出し入れがしやすく、シルエットも美しい斜めポケットです。

カーキウエスト(cm)101股下(cm)93フリー仕様フロントファスナー開き・ボタン留め、両脇斜めポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、ベルトループ付き種別ストレートパンツ混率(%)綿98、ポリウレタン2股上(cm)27ヒップ(cm)119アズワン品番64-4118-76生地ツイル色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする