曜日別特売
52137 エルモ救急バンMサイズ100枚入 日進医療器 48602884

52137 エルモ救急バンMサイズ100枚入 日進医療器 48602884
52137 エルモ救急バンMサイズ100枚入 日進医療器 48602884
52137 エルモ救急バンMサイズ100枚入 日進医療器 48602884
52137 エルモ救急バンMサイズ100枚入 日進医療器 48602884
52137 エルモ救急バンMサイズ100枚入 日進医療器 48602884
52137 エルモ救急バンMサイズ100枚入 日進医療器 48602884

エルモ救急バンMサイズ100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10箱)注文コード48602884品番52137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,801
販売価格(税別)
3,455

●傷口につきにくい特殊ネット ●強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 ●小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000008 販売名 エルモ救急バン
●傷口につきにくい特殊ネット ●強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 ●小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ
材質:基材:ポリオレフィン、パッド部:不織布、粘着剤:アクリル系。サイズ:19×72mm(1枚あたり)。セット内容:本体(100枚入)×10

用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体(100枚入)×10材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)72×19医療機器承認・認証・届出番号27B2X00110000008医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48602884
2024-02-16
用途: 擦り傷用
その他業種

長年愛用しており、近隣のドラッグストア等で販売していないので購入しました。皮膚の蒸れ感も少なく大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする