トルネ
H-18 Sカン 小 8P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48603119
品番
4904705167500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
アイデア次第でお部屋のすてきな収納に!プラスチック製のシンプルな白いS字フック
用途
Sフック
材質
ABS樹脂
幅(mm)
34
高さ(mm)
78
質量(g)
5
奥行(mm)
6