画像準備中

メンズ長袖和コート FJ0003M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48607178 品番FJ0003M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズL 仕様比翼開き、両脇アウトポケット、左胸内側アウトポケット付き 種別長袖和コート 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)76 バスト(cm)115 生地ポプリン 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする