曜日別特売
55474 ソリア ミニカン ブラック アーテック[学校教材・教育玩具] 48608229

ソリア ミニカン ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48608229品番55474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥320
販売価格(税別)
291

室内栽培に使えるリアルな缶。
容量110mL、プラスチック製の缶です。

仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体×1材質ポリエチレンブラック容量(mL)110直径(Φmm)61高さ(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする