ボンマックス
メンズストレッチジャケット FJ0006M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
色
グレー
グレー
ネイビー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48609944
品番
FJ0006M
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
仕様
背抜き、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ
種別
ストレッチジャケット
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
42.8
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72.5
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
104
アズワン品番
64-4105-24
生地
ストレッチサージ
色番
2