ボンマックス
メンズストレッチジャケット FJ0008M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48610267
品番
FJ0008M
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
LL
仕様
背抜き、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ
種別
ストレッチジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46.4
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76.5
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
114
アズワン品番
64-4105-56
生地
ストレッチツイル
色番
2