曜日別特売
ADFO-3D 16.5 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー) 48610697

油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)16.5注文コード48610697品番ADFO-3D 16.5
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。

ドリル径(Φmm)16.5溝長(mm)74全長(mm)125シャンク径(Φmm)18材質超硬質量(g)320被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物シャンク長(mm)47.2呼び16.5表面処理EgiAsコーティング寸法l2(mm)75ねじれ角(°)約20直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード3334452

商品説明動画

ADFO オイルホール付き登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする