Good cost-performance. No issues for non-precision work.
軽量鉄骨にカーテンレールブラケットを取り付けるための下穴の開口に使用しました。
HiKOKIの14.4Vコードレスドリルドライバにて作業しましたが、サクッと開口できました。
十数回使用し切削能力の低下はあるものの、まだまだ使えそうなのです。
切削と強度の能力がどれほどかは今後使用していかなければわかりませんが、高コスパ商品だと思います。
良く切れるし耐久性もあると思います。また、値段も安いのでダメになったドリルは順次これに交換しています。ラインナップはミリ単位とタップの下穴径が揃っているので必要十分ですが、欲を言うとコンマ○ミリがすべてそろうと言う事なしです。
sus304 をNC旋盤で水溶性切削液で加工。
kmc2のドリルよりいいかもしれない
あとボール盤で2mmのドリルも使用したが、良かったです