KT-360LN1(水) ドラム缶用ケイタイ液面計 タンジ製作所 48617372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラム缶用ケイタイ液面計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)360注文コード48617372品番KT-360LN1(水)
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

持ち運びが容易(軽量)
液位を10段階のLEDにて確認できます。
ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。

用途
ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。
廃油などのこぼれ防止。
水用・油用その他の液体測定が可能。
材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン寸法(mm)Φ137+(電極長)測定範囲(mm)360電源単3乾電池×2本測定方法静電容量方式制御出力10段階LED表示電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時)保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする