LF-WF340SHK シングルレバー混合水栓 クロマーレS INAX(LIXIL) 48617598

LF-WF340SHK シングルレバー混合水栓 クロマーレS INAX(LIXIL) 48617598
LF-WF340SHK シングルレバー混合水栓 クロマーレS INAX(LIXIL) 48617598
LF-WF340SHK シングルレバー混合水栓 クロマーレS INAX(LIXIL) 48617598
LF-WF340SHK シングルレバー混合水栓 クロマーレS INAX(LIXIL) 48617598

シングルレバー混合水栓 クロマーレS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48617598品番LF-WF340SHK
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。

グリーン購入法適合使用地区一般地・寒冷地共通仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント呼び径(mm)13適合場所洗面所取付け方法台付吐水口長さ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする