曜日別特売

MDディスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度100
内容量1箱(10枚)注文コード48617765品番MD58-A100
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3WAY DISC
1WAY下面で研削。
2WAY側面で研削。
3WAY上面で研削。
外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!

用途レジボンエアグラインダ用粒度100外径×穴径(Φmm)58×9.6砥材A最高使用周速度(m/min)19.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする