ボンマックス
レディステーラードジャケット FJ0301L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
色
チャコールグレー
ネイビー
チャコールグレー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48618335
品番
FJ0301L
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レディスは右胸内側に内ポケットが付いています。
色
チャコールグレー
サイズ
13号
仕様
背抜き、右内側ポケット付き、後ろ中心センターベンツ
種別
テーラードジャケット
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
59.5
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-4107-66
生地
パミオストライプ
色番
12