M5NTS-NCP 窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型) コフロック 48618596

窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)

商品レビューを投稿する
返品不可
純度(%)99.999
内容量1台注文コード48618596品番M5NTS-NCP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥920,000販売価格(税込)¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、95~99.999%の純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、分析・培養機器、はんだ付装置への付帯装置として最適なシリーズです。

用途ボンベ代用品、熱処理用、半導体工業用、青果物のCA貯蔵ガス、無酸化シールガス、防爆・防錆ガス、船舶シールガス、合成繊維・溶融紡糸雰囲気ガス質量(kg)25電源(V)AC100~240(50/60Hz)1Φ電源電圧AC100~240V(50/60Hz)ガスの種類窒素寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)騒音値(dB)55消費電力(kW)0.3周囲湿度(%RH)10~80ガス圧力(MPa)0.5周囲温度(℃)5~35純度(%)99.999大気圧露点(℃)-55以下ガス発生量(NL/min)0.5入口空気露点(℃)-55以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする