用途ボンベ代用品、熱処理用、半導体工業用、青果物のCA貯蔵ガス、無酸化シールガス、防爆・防錆ガス、船舶シールガス、合成繊維・溶融紡糸雰囲気ガス質量(kg)25電源(V)AC100~240(50/60Hz)1Φ電源電圧AC100~240V(50/60Hz)ガスの種類窒素寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)騒音値(dB)55消費電力(kW)0.3周囲湿度(%RH)10~80ガス圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~35純度(%)98大気圧露点(℃)-55以下ガス発生量(NL/min)5.0入口空気露点(℃)-55以下