曜日別特売
LST-412Co 六角軸スパイラルコバルト ライト精機 48620276

六角軸スパイラルコバルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ドリル径(Φmm)4~12
内容量1本注文コード48620276品番LST-412Co
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

1本のドリルで多サイズの穴あけができます。

用途
溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。
ドリル径(Φmm)4~12シャンク径(Φmm)6.35六角軸穴あけ能力(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12適合材ステンレス、薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
注意
※回転専用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする