曜日別特売
FS2005L レディスストレッチスカート FS2005L ボンマックス 48622438

レディスストレッチスカート FS2005L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)63
ブラック
内容量1枚注文コード48622438品番FS2005L
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ブラックサイズ7号ウエスト(cm)63仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止スカート丈(cm)(後ろ)55ヒップ(cm)93アズワン品番64-4125-59生地ストレッチサージ色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする