適合ケーブル外径(Φmm)14.5~18.5取付穴径(Φmm)28ねじ(参考)管用平行ねじの呼称:G3/4、厚鋼電線管ねじの呼称:CTG22色グレー仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~85寸法L(mm)13寸法H(mm)33寸法A(mm)最大50.0寸法F(mm)32寸法D(Φmm)19.5寸法E(mm)35寸法B(mm)最大38.5寸法C(mm)21寸法J(mm)4寸法G(mm)34.5寸法K(Φmm)26.4取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応