物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
台座の木材はしっかりしております。補修のキャスターをモノタロウさんで販売して貰いたい。
貴重なご意見ありがとうございます。
小さめのを購入致しました。欲を言えばもう少しキャスターが大きければ良いど思います。台車2台購入したのですがの重さが違うのは気のせいでしょうか?
地面との接点が非常にソフトでなおかつ静かである。とても、気持ちよく扱えます。
車輪が大きく、音が少なく重量物(100kg以上)の運搬でも比較的スムーズ。