曜日別特売
EVA-8055-100 合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き ワコーパレット 48625115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)550
荷台寸法(奥行)(mm)800
積載荷重(kg)300
床面高さ(mm)143
内容量1台注文コード48625115品番EVA-8055-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。
オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。
自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。

床面高さ(mm)143質量(kg)8.4ブラウン車輪径(Φmm)107材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300キャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)550キャスター径(Φmm)100特性取手穴付、ループバンパー付荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※外観から表札や看板などで屋号が分かるものが必要となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※タワミ、強度は他に無い素材です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48625106
2022-08-16
用途: 部品、機械搬送

台座の木材はしっかりしております。補修のキャスターをモノタロウさんで販売して貰いたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 48625124
2019-12-05
用途: 荷物の搬入等
卸売・小売業

小さめのを購入致しました。
欲を言えばもう少しキャスターが大きければ良いど思います。
台車2台購入したのですがの重さが違うのは気のせいでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 48625124
2019-04-04
用途: 箱入り商品の移動、運搬
セカンドバランス株式会社建設業・工事業

地面との接点が非常にソフトでなおかつ静かである。とても、気持ちよく扱えます。

対象商品 : 48625097
2018-06-28
用途: 重量物の運搬
株式会社ナチュラルフィールドサプライ

車輪が大きく、音が少なく重量物(100kg以上)の運搬でも比較的スムーズ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする