東正車輛
超低床スリムリフターボールネジ・電動式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
48625508
品番
GLSB-100-2009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥269,000
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様
ユニット別置・油圧シリンダー
種別
ボールネジ、電動式
ストローク(mm)
650
質量(kg)
30
色
オレンジ
タイプ
E
出力(W)
単相100V 70
積載荷重(kg)
100
コード長さ(m)
(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ
テーブル高さ(mm)
80~730
寸法(幅W×長さL)(mm)
(テーブル)200×900
高圧ホース(m)
2
上昇時間(秒)
15
下降時間(秒)
15
操作方法
フットスイッチ
昇降方式
電動ボールネジ式
注意
※上限、下限の位置は電源投入後、それぞれ1回目のリミットスイッチの信号を上限もしくは下限としリフターが記憶します。2回目の動作では、その位置よりも上限側は約5mm低い位置で、下限側は約3mm高い位置で停止します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48625508
GLSB-100-2009
19839339
GLSB-100-2009
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ
東正車輛
1台
¥
249,800
税込
¥
274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)