曜日別特売
BN-860 防災長靴 阪神素地 48625596

防災長靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード48625596品番BN-860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業に最適。先芯・踏み抜き防止板内蔵多機能ブーツ。

イエロー標準質量(g/片足)1100(Lサイズ)仕様フード付材質PVCサイズL種類セーフティーシューズサイズ(cm)26~26.5機能耐油、踏み抜き防止、防滑、耐薬品、静電防止材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48625544
2023-04-08
用途: 機械修理

昔から長靴の中に作業ズボンの裾を入れて使用していますが、この長靴ではズボンの裾を中に入れることができません。人それぞれの体型だからとか思われるかもしれませんが、今まで何種類もの長靴を履いてきましたが、どれも余裕で入れることができていました。

対象商品 : 48625544
2022-05-03
用途: 屋外作業
株式会社エネックス運輸・通信業

つま先に芯入りかつ丈が長く絞りがついているので雪の中の作業でも重宝します。価格も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする