※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神素地
踏み抜き防止インソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
29
25
25.5
26
26.5
27
28
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48626034
品番
F-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ(cm)
29
材質
ポリエステル+ステンレス、EVAスポンジ
機能
抗菌
材質(裏)
EVA(ポリエチレン酢酸ビニール配合)
材質(表)
ポリエステル100%
踏抜き耐性(N(kgf))
1100以上
総厚(mm)
約6