曜日別特売
US-1051 USパック ウスイ包装 48626219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(3000枚)注文コード48626219品番US-1051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,468
販売価格(税別)
25,880

封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。

用途葉書サイズサイズ葉書タイプ横入口・全面糊・ポケット・無地外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)0.06×120×160着色(下部フィルム)透明
関連資料:仕様詳細(0.12MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする