JW-100A 小型食器洗浄機 ホシザキ 48626876

小型食器洗浄機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード48626876品番JW-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。

用途
給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分
仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分質量(kg)22消費電力(W)130/170電源単相100Vタンク容量(L)4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500給水温度(℃)約50~70以上洗浄方式上下回転ノズル噴射式
注意
※取付はホシザキでは行いません。
※JW-100Aは給湯器よりお湯の供給が必要です。給湯器は10号以上の先止式給湯器で60~70℃で給湯できる給湯器に接続して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする