曜日別特売
N14DSL (NK)L コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 48633777

コードレスタッカ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード48633777品番N14DSL (NK)L
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シートが破れにくいきれいな打込み。
ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。
軽量・コンパクトボディを実現。
便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5.0、4.0、3.0釘装てん数(本)150(1連)ステープル長さ(mm)6~13打込本数約5000本(1充電当たり)蓄電池形名BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)寸法(mm)235×155付属品保護メガネ、収納ケースタイプケース付、電池・充電器別売
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※電池・充電器別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする