適合流体水質量(kg)0.7寸法L(mm)165口径(Φmm)13ねじの種類上水寸法W(mm)82表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下寸法H1(mm)95最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)寸法H2(mm)23周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍ねじ山14流量範囲(m3/h)(適正使用)0.1~1.0、(定格最小)0.025、(移転)0.04、(定格最大)2.5、(限界)3.125ねじ外径(mm)26.4計量範囲100