曜日別特売
ガバナギヤASSY エンジンポンプ SEM-50V エンジン部品【GT600PN-73A】 工進 48635127

エンジンポンプ SEM-50V エンジン部品【GT600PN-73A】

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個部品番号L 01008BB注文コード48635127品番ガバナギヤASSY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【エンジン型式:GT600PN-73A】 エンジンポンSEM-50V(SEM-50V-AAA-1) エンジン部品

用途
部品の交換に
シリンダプロック/ケースカバー
適合品番SEM-50V-AAA-1部品番号L 01008BB展開図部品No.21台あたりに必要な個数700 (70A):1個 73A:1個 74A:1個
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48634750
2024-03-21
用途: 購入したミニ耕運機のキャブメンテの予備なのでまだ未使用
サービス業

購入したミニ耕運機のキャブメンテの予備なのでまだ未使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする