MOEPGYL エルゴ パワーグリップ メテックス 48641075

 

MOEPGYL エルゴ パワーグリップ メテックス 48641075
MOEPGYL エルゴ パワーグリップ メテックス 48641075
MOEPGYL エルゴ パワーグリップ メテックス 48641075

エルゴ パワーグリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48641075品番MOEPGYL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シャベル等の柄に付けるだけで、前に傾く姿勢をとらずに作業でき、雪かき、砂除けなど楽々。
腰に負担がかかりません。
取り付ける柄の長さにあわせてサイズを調整できます。(対応柄サイズ:26~40mm)

イエロー質量(g)170材質スチール・ポリプロピレン寸法(cm)16.5×13×5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 除雪スコップの補助
建設業・工事業

この手の追加ハンドルはいくつか商品がありますが、使用した中では一番頑丈でした。
脱着は簡単ではありませんが用途を考えるとあまり外す事は無いと思いますのでこれで良いと思います。

対象商品 : 48641066
2017-11-30
用途: コルクタイルをフローリングにする為に、コルクタイルを剥がすのに使いました。
その他業種

2本の釘でロック出来るようになっていましたので力がそのまま伝わり、
快適に剥がせました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする