曜日別特売
- 【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ) セイキ販売 48644837

※使用例

- 【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ) セイキ販売 48644837
- 【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ) セイキ販売 48644837
- 【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ) セイキ販売 48644837
- 【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ) セイキ販売 48644837
- 【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ) セイキ販売 48644837
- 【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ) セイキ販売 48644837
- 【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ) セイキ販売 48644837

【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(採光タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード48644837品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300

ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。
スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。
耐熱性に優れている。
吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。
カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。
紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。
やわらかな光をたっぷり採り入れる採光タイプ

高さ(mm)200~550パールホワイト(S-01)orコーラルイエロー(S-02)orレモンイエロー(S-03)orチェリッシュピンク(S-04)orマウンテンベージュ(S-05)orウッディブラウン(S-06)orアースブラウン(S-07)orルナティックグレー(S-08)orリーフライトグリーン(S-09)orウインディブルー(S-10)幅(mm)1101~1200タイプスタンダード(プルコード式開閉)サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※室外側はデザイン性を考慮し、白の統一色となっています。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする