曜日別特売
PLJ50R-CS-W300-P150-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48648864

PLJ50R-CS-W300-P150-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48648864
PLJ50R-CS-W300-P150-L1500 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 48648864

軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)300
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)150
内容量1台注文コード48648864品番PLJ50R-CS-W300-P150-L1500
参考基準価格(税別)¥54,560販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送ローラ幅W(mm)300ローラ間隔P(mm)150機長L(mm)1500ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする