メイキコウ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
800
1200
1000
1100
900
800
700
600
500
400
100
150
200
300
機長L(mm)
1000
1000
1500
2000
ローラ間隔P(mm)
200
300
200
150
フレーム高さ(mm)
90
90
100
全389種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48653947
品番
FHI89R-WS-W800-P200-L1000
参考基準価格(税別)
¥67,650
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途
小型搬送
ローラ幅W(mm)
800
ローラ間隔P(mm)
200
機長L(mm)
1000
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
89.1×3.8×20
材質(ローラー部)
SRK30
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
ベアリング
マシンベアリング
材質(フレーム)
SS
フレーム厚さ(mm)
4.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません