367-851-W シャワーホース ホワイト 1.6m カクダイ 48655409

367-851-W シャワーホース ホワイト 1.6m カクダイ 48655409
367-851-W シャワーホース ホワイト 1.6m カクダイ 48655409

シャワーホース ホワイト 1.6m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48655409品番367-851-W
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。

用途
バス用品
仕様アダプター付き材質材質PVC、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする