メイキコウ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
200
100
150
200
300
400
500
700
800
900
600
1000
機長L(mm)
1000
1000
1500
2000
ローラ間隔P(mm)
150
150
100
75
全198種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48655959
品番
SLQ50R-JS-W200-P150-L1000
参考基準価格(税別)
¥72,380
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途
小型搬送
ローラ幅W(mm)
200
ローラ間隔P(mm)
150
機長L(mm)
1000
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
50×1.5×12
材質(ローラー部)
SUS
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SUS
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
フレーム厚さ(mm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません