曜日別特売
183-306-B シングルレバー混合栓 ミドル カクダイ 48657107

シングルレバー混合栓 ミドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48657107品番183-306-B
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

雪シリーズ。

用途
水栓本体
仕様塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm)厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0取付穴径(Φmm)34~36カートリッジ101-971
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする