カクダイ
シングルレバー混合栓 シャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
引棒付き(Φ4mm)
注文コード
48657396
品番
185-519
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。
汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
水流切替:泡沫・シャワー
用途
水栓本体
取付ねじ
(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
仕様
引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)
5~25
適合パイプ
796-911
取付穴径(Φmm)
25~28
カートリッジ
101-999
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.16MB)