185-519K シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ 48657405

185-519K シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ 48657405
185-519K シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ 48657405

シングルレバー混合栓 シャワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様210-085キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)注文コード48657405品番185-519K
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。
汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
水流切替:泡沫・シャワー

用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20仕様210-085キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)厚さ(mm)5~25適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする