曜日別特売
722-007-B 壁付水栓 カクダイ 48657484

壁付水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48657484品番722-007-B
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハンドルはスパウトの左・右に設置可能

用途
水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000取付ねじ(先端金具)16×1.0取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32適合壁厚(mm)10~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする