1776 マグネット付スチールパネ 土牛 48660406

マグネット付スチールパネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)470注文コード48660406品番1776
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。

全長(mm)470仕様450 中 止口径(Φmm)29全質量(g)700頭の全長(mm)134
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする