YFSS-C01 スノースコップ YARD FORCE 48660704

YFSS-C01 スノースコップ YARD FORCE 48660704
YFSS-C01 スノースコップ YARD FORCE 48660704
YFSS-C01 スノースコップ YARD FORCE 48660704
YFSS-C01 スノースコップ YARD FORCE 48660704
YFSS-C01 スノースコップ YARD FORCE 48660704
YFSS-C01 スノースコップ YARD FORCE 48660704

スノースコップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48660704品番YFSS-C01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
5,400

アメリカで特許取得した米国内販売実績28万台!の特殊な雪かきスコップです。
アメリカのテレビショッピングで爆発的に売れたテコの原理を応用した取っ手付きスノースコップがアメリカから上陸!
腰を曲げずに雪かき楽々!重い雪も補助ハンドルで軽々ポーン!腰をかがめて、重い雪をスコップで掘って、運んで投げ飛ばす・・・そんな姿勢も腰も腕もとっても辛い雪かきをラクにしてくれる雪かきスコップです。
特許の補助ハンドルによって、腰を曲げずに立ったままの楽な姿勢で雪をかいて、テコの原理で軽々ポーンと遠くに投げられるようになりました。
だから姿勢も楽だし、重さも気にならなくなります。腰も腕もツラくて億劫だった雪かき作業が、ササっとスピーディになって時短にもつながります。
ポール部は丈夫で軽いアルミ合金、皿部は樹脂(PP)で先端に炭素鋼刃を採用。
組立式だからオフシーズンはコンパクトに収納保管できます。
取っ手部分は弾力性がありその跳ね返る力を利用して重い雪上げ作業をサポートします。

用途
腰を曲げずにできる除雪用スコップ
重い雪もテコの原理の取っ手付で軽々ポーンと雪かき作業
種別スコップ材質(本体)PP、炭素鋼、アルミ合金、(皿爪)ワイドアルミブレード質量(kg)1.67幅(cm)(皿)45長さ(cm)(補助ハンドル)43寸法(cm)(皿高)35全長(cm)約127奥行き(cm)(皿)10
注意
※雪質によって機能・性能が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,950/税込2,145
離島数量1につき1,050/税込1,155

商品説明動画

YARD FORCEスノースコップ商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする