土牛
箱屋鎚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
口径(Φmm)
24
注文コード
48661569
品番
323
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
すべり止
全長(mm)
330
口径(Φmm)
24
全質量(g)
490
頭の全長(mm)
115