土牛
ブロック割
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48661910
品番
124
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ブロック、タイル作業用ハンマー
用途
ブロック割り作業
仕様
24mm
全長(mm)
325
口径(Φmm)
24×24
全質量(g)
630
頭の全長(mm)
127