土牛
バール付トンカチ 27mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48661946
品番
485
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
27mm
全長(mm)
360
口径(Φmm)
27×27
全質量(g)
850
頭の全長(mm)
160
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
ハンマー
トンカチ
バール付トンカチ 27mm 土牛
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります
片手ハンマー(ボールピン)
両口ハンマー
防爆ハンマー
片口ハンマー
ネイルハンマー
仮枠ハンマー
樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ゴムハンマー
コンビハンマー
ショックレスハンマー
木ハンマー
掛矢(カケヤ)
銅ハンマー
板金用ハンマー
アルミハンマー
トンカチ
石頭ハンマー
点検ハンマー/テストハンマー
電工ハンマー
溶接用ハンマー
特殊ハンマー
ハンマー柄
ハンマー替ヘッド
シェアする
マイページ